text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 2e Intermediate  DIN 352 HSS-G M 2,3


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten voor handmatig gebruik

Artikelnummer U0602.023.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 36
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 36
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Draadmaat 2.3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0602.023.001
UBB 240203315595
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.