Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
U0601.560.001
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
Fabory Handtap 1e Rougher DIN 352 HSS-G M 56
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
U0601.560.001
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
85
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
85
Spoed schroefdraad (mm)
5.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
85
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
85
Spoed schroefdraad (mm)
5.5
Draadmaat
56
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
35
Linkse draad
Nee
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
5840
HS- en goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0601.560.001
UBB
240203314358
UNSPSC
23241615