text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 1e Rougher DIN 352 HSS-G M 52


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten voor handmatig gebruik

Artikelnummer U0601.520.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 75
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 75
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 75
Spoed schroefdraad (mm) 5
Draadmaat 52
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 32
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 5565
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0601.520.001
UBB 240203314275
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.