Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
U0601.035.001
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
Fabory Handtap 1e Rougher DIN 352 HSS-G M 3,5
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
U0601.035.001
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.6
Draadmaat
3.5
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
3
Linkse draad
Nee
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
500
HS- en goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0601.035.001
UBB
240203312113
UNSPSC
23241615