Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Handtappen
U0601
U0601.180.001
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
Fabory handtap voorsnijder nr.1 DIN 352 HSS-G M18
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
40
Totale lengte (mm)
95
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
40
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
18
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
260
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Rougher Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0601.180.001
UBB
240203313285
UNSPSC
23241615