text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 17.00mm


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 2I795300
Totale lengte (mm) 175
Schachtdiameter (mm) 17
Diameter (mm) 17 - 17
Werkende lengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 175
Schachtdiameter (mm) 17
Diameter (mm) 17 - 17
Werkende lengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Reamer

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 2I795300
EAN 7320760048580
UBB 500630147113
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10017.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.