text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fabory Frees spiebaan kort N DIN 327 D HSS-ECo8 Blank 2,0 MM


Recommended for milling in materials with medium and high tensile strength up to 1.200 N/mm². Vertical cutting to full depth and horizontal cutting with exact tolerances.

Verpakt per 1

Artikelnummers

Artikelnummer F0463.020.001
UBB 240203111481
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.