text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 3,15X 8,0 MM Centreerboor


Artikelnummer F8315.031.008
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 8
Nom. diameter (mm) 3.15
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Merk Fabory (labor)
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 8
Nom. diameter (mm) 3.15
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 12
Type Center Drill Bit

Omschrijving

voor het centreren in de meestvoorkomende staalsoorten.

Artikelnummers

Artikelnummer F8315.031.008
UBB 240201070333
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AC000315
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.