Nedtrain Oud
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
Boren
Spiraalboren
F8315.025.006
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
Fabory DIN 333 2,5 X6,3 MM Centreerboor
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F8315.025.006
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Merk
Fabory (labor)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
7.5
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor het centreren in de meestvoorkomende staalsoorten.
Artikelnummers
Artikelnummer
F8315.025.006
UBB
240201070259
UNSPSC
23241639