Nedtrain Oud
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
Boren
Spiraalboren
F8315.020.005
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
Fabory DIN 333 2,0X5,0 MM Centreerboor
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F8315.020.005
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
5
Nom. diameter (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Merk
Fabory (labor)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
5
Nom. diameter (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Merk
Fabory (labor)
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
voor het centreren in de meestvoorkomende staalsoorten.
Artikelnummers
Artikelnummer
F8315.020.005
UBB
240201070176
UNSPSC
23241639