text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Snijplaat Left DIN 223 HSS-G M 18 Links


Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Položka č. U1007.180.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 18
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Links (LH)
Merk Fabory

Popis

Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Čísla materiálu

Položka č. U1007.180.001
UBB 240203300647
UNSPSC 27110000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.