Snijplaten en Snijmoeren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1005.160.001
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
Fabory Snijplaat DIN 223 HSS-G M 16
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
U1005.160.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
16
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Merk
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
16
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
155
HS- en goederencode
8207403000
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1005.160.001
EAN
8715494450843
UBB
240202490332
UNSPSC
27110000