Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
U6333.080.001
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
Fabory Verzinkboor C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,0MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U6333.080.001
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
54
Snijmateriaal
HSS-E
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Merk
Fabory
Coating
TiAlN
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
54
Snijmateriaal
HSS-E
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Merk
Fabory
Coating
TiAlN
Gewicht per stuk (g)
14
Goederencode
82075060
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
335-C
Artikelnummers
Artikelnummer
U6333.080.001
EAN
8715494638364
UBB
500500212815
UNSPSC
20102007