Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Merken
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
Boren
Kernboren
U0089.310.001
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
Fabory Kernboor Weldon19 HSS M2 Blank 31,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0089.310.001
Nom. maat (mm)
31
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
50
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
200
Type
Core Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. maat (mm)
31
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
50
Merk
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
200
Type
Core Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0089.310.001
UBB
240175421272
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
021500-LL310500