text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Lang DIN 179 A 7,5 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 7.5
d2 12
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 7.50
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 7.5
d2 12
h2 20

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3692.075.001
EAN 8715493120402
UBB 240201719558
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.