text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Lang DIN 179 A 6,5 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6.5
d2 12
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 6.50
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6.5
d2 12
h2 20

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3692.065.001
EAN 8715493120389
UBB 240201719301
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.