text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Lang DIN 179 A 6,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6
d2 10
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 6
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6
d2 10
h2 20
Type O848810600

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3692.060.001
EAN 8716563445234
UBB 240201719228
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.