text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 6,4 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6.4
d2 12
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 6.4
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 6.4
d2 12
d3 15
h1 2
h2 16
Gewicht per stuk (g) 8.2
HS- en goederencode 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.064.001
EAN 8716563440079
UBB 240201687045
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.