text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 13,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 13
d2 22
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 13
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 13
d2 22
d3 26
h1 4
h2 28
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.130.001
EAN 8716563440574
UBB 240201692078
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.