text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Lang DIN 172 A 15,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 15
d2 22
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 15
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 15
d2 22
d3 26
h1 4
h2 36

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3687.150.001
EAN 8715493116535
UBB 240201697366
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.