text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 8,1 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 8.10
d2 15
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 8.10
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 8.10
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Type O848720810

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.081.001
EAN 8716563438052
UBB 240201418003
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.