text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus met kraag kort DIN 172-A 8,2 mm


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 8.20
d2 15
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 8.20
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 8.20
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Gewicht per stuk (g) 12.5
HS- en goederencode
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.082.001
EAN 8716563438069
UBB 240201418185
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.