text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 7,1 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 7.10
d2 12
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 7.10
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 7.10
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.071.001
EAN 8715493113411
UBB 240201669068
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.