text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus met kraag kort DIN 172-A 6,8 mm


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 6.80
d2 12
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 6.80
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 6.80
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Gewicht per stuk (g) 8.2
HS- en goederencode
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.068.001
EAN 8716563437925
UBB 240201417435
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.