text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 5,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 5
d2 8
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 5
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Type O848720500

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.050.001
EAN 8716563437741
UBB 240201416445
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.