Boorbussen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
F3685
F3685.056.001
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
Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 5,6 MM
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
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Fabory
d1
5.60
d2
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D (mm)
5.60
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merk
Fabory
d1
5.60
d2
10
d3
13
h1
3
h2
10
Gewicht per stuk (g)
6.2
Goederencode
8466102000
Type
Short Bush with Collar
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
172A
Artikelnummers
Artikelnummer
F3685.056.001
EAN
8716563437802
UBB
240201668490
UNSPSC
27110000
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen