text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 5,4 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 5.40
d2 10
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 5.40
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 5.40
d2 10
d3 13
h1 3
h2 10
Gewicht per stuk (g) 6.2
Goederencode 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.054.001
EAN 8716563437789
UBB 240201668318
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.