text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 22,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 22
d2 30
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 22
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 22
d2 30
d3 34
h1 5
h2 20
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.220.001
EAN 8716563438977
UBB 240201676154
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.