text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 20,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 20
d2 30
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 20
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 20
d2 30
d3 34
h1 5
h2 20
Gewicht per stuk (g) 72.2
Goederencode 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.200.001
EAN 8716563438892
UBB 240201487149
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.