text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 2,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 2
d2 5
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 2
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 2
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Gewicht per stuk (g) 1.177
Goederencode 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.020.001
EAN 8716563437444
UBB 240201415033
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.