text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus met kraag kort DIN 172-A 14,0 mm


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 14
d2 22
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 14
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 14
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.140.001
EAN 8716563438649
UBB 240201419746
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.