text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 12,5 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 12.50
d2 22
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 12.50
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 12.50
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Gewicht per stuk (g) 36
Goederencode 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.125.001
EAN 8716563438540
UBB 240201419415
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.