text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 8,7 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 8.70
d2 15
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 8.70
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 8.70
d2 15
h2 12

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.087.001
EAN 8715493117310
UBB 240201423524
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.