Synspec B.V.
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
Merken
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
Boren
Verzinkboren
U6333.165.008
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
Fabory Verzinkboor C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 16,5X8MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Vrijloopdiameter Ø2: 16,5 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U6333.165.008
Schachtdiameter (mm)
10
Snijmateriaal
HSS-E
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
16.5 - 16.5
Merk
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Snijmateriaal
HSS-E
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
16.5 - 16.5
Merk
Fabory
Coating
TiAlN
Gewicht per stuk (g)
36
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
335-C
Artikelnummers
Artikelnummer
U6333.165.008
EAN
8715494638425
UBB
500500213987
UNSPSC
20102007