text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Meerbereiksblindklinknagels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Klinken
Meerbereiksblindklinknagels
34250
34250.048.022
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
Extra grote platbolkop meerbereiks blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 4,8X22
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Staal
Merk
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 2,5 / Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
22 mm
Mandrel material
Staal
Merk
Fabory
Kopsoort
Platbolkop
Materiaal behuizing/beugel
Aluminium AlMg 2,5 / Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
4.8
Boor ø
4.9
k (max.)
2.5
L (mm)
22
ø dk
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34250.048.022
EAN
8715494189279
UBB
500619841967
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen