text.skipToContent text.skipToNavigation

Excentrische persluchtslijper 9033-2 150 mm 12.000 omw/min 5 mm HAZET


Traploze toerentalregeling. Lage bouwhoogte en lichte composietbehuizing. Slipvaste handgreep. Klittenband-slijpschijf met 15-gaten

Artikelnummer 9R522338
Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 0.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Schuurmiddelbevestiging Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 0.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Schuurmiddelbevestiging Overig
Trillingskringdiameter 1 (mm) 5
Aantal schuurpapier gaten 6
Benodigde luchthoeveelheid 57
Merk HAZET
Type 9033-2

Artikelnummers

Artikelnummer 9R522338
EAN 4000896156337
UBB 500583945166
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer 4000898934
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.