text.skipToContent text.skipToNavigation

Enkelhandige schroefklem EZS spanwijdte 600 mm werkbereik 80 mm spreidbreedte 17


Spankracht tot 2.000 N. Geen gereedschap nodig voor spreiden dankzij intelligent ontgrendelmechanisme in bovenstuk. Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststof handgreep achter de rail. Op kaarthangverpakking

Artikelnummer K0426.060.008
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Kunststof
Eenhandbediening Ja
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Kunststof
Eenhandbediening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 645
HS- en goederencode 8205700000

Omschrijving

Spankracht tot 2.000 N. Geen gereedschap nodig voor spreiden dankzij intelligent ontgrendelmechanisme in bovenstuk. Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststof handgreep achter de rail. Op kaarthangverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer K0426.060.008
EAN 4008158034614
UBB 500504277442
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer EZS60-8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.