text.skipToContent text.skipToNavigation

Enkelhandige schroefklem DuoKlamp spanwijdte 450 mm werkbereik 85 mm spreidbreed


Sluitkracht tot 1.200 N. Omschakelen van klemmen naar spreiden door omschakelen, niet omzetten. Handgreep met pomphendel parallel aan de rail. Handige bediening met één hand, met weinig inspanning. Rondom klemmen - voor, achter en naast de rail. Op kaarthangverpakking

Artikelnummer 4Z269258
Spanbereik (mm) 450 - 450
Beklengte (mm) 85
Eenhandbediening Ja
Merk Bessey
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 450 - 450
Beklengte (mm) 85
Eenhandbediening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Sluitkracht tot 1.200 N. Omschakelen van klemmen naar spreiden door omschakelen, niet omzetten. Handgreep met pomphendel parallel aan de rail. Handige bediening met één hand, met weinig inspanning. Rondom klemmen - voor, achter en naast de rail. Op kaarthangverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z269258
EAN 4008158028545
UBB 500656093027
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DUO45-8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.