Frezen
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
Frezen
Frezen
7E567222
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
Schachtfrees DIN 6527 L type HR nominale-d. 20 mm inzetlengte 54 mm VHM TiAlN PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E567222
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
54
Aantal tanden
6
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
54
Aantal tanden
6
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merk
Promat
Goederencode
82077031
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E567222
EAN
4015448557050
UBB
500583053979
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866631