text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Laag 701868 XD 41 S3 Zwart


Artikelnummer 7H038250
Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Waterdicht Ja
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Waterdicht Ja
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Ja
Schoenmaat 41
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Koude-isolerende zool (CL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model BAS
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 7H038250
EAN 8715316020667
UBB 500512809020
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM70186841
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.