text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Laag 700548 D 48 S3 Zwart


Laag model met vetersluiting Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidsschoen is gemaakt van volnerfleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de schoen Voorzien van Smartec Air Sanitized Silvervoering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvasteGripforce Easy Twist loopzool Uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: zwart

Artikelnummer 3I530256
Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Laag
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 48
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model LEO
Type Safety Shoes

Omschrijving

Laag model met vetersluiting Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidsschoen is gemaakt van volnerfleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de schoen Voorzien van Smartec Air Sanitized Silvervoering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid Twee polyurethaan (PUR) densiteiten loopzool, de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvasteGripforce Easy Twist loopzool Uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: zwart

Artikelnummers

Artikelnummer 3I530256
EAN 8715316053580
UBB 500632116306
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM70054848
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.