text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog Barocco D 168090 D 48 S3 Blauw


Artikelnummer 8W065174
Kleur Blauw
Uitvoering Overig
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Uitvoering Overig
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 48
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Nee
Merk Emma
Model BAROCCO
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 8W065174
EAN 8715316104725
UBB 500633075527
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM16809048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.