text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog 939868 XD 39 S3 Grijs/Zwart


Hoog model met vetersluiting Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidsschoen is gemaakt van volnerfleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de schoen Voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, daardoor zijn de schoenen tot zeven uur waterproof Ideale schoen voor iedereen die werkt in natte werkomstandigheden Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort Uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: XD Kleur: zwart/grijs

Artikelnummer 3X296736
Kleur Meerkleurig
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Meerkleurig
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 39
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Ja
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Koude-isolerende zool (CL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model PRIMUS
Type Safety Shoes

Omschrijving

Hoog model met vetersluiting Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidsschoen is gemaakt van volnerfleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de schoen Voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, daardoor zijn de schoenen tot zeven uur waterproof Ideale schoen voor iedereen die werkt in natte werkomstandigheden Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort Uitgerust met een leren binnenzool en voorzien van een verwisselbare highperformance inlegzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: XD Kleur: zwart/grijs

Artikelnummers

Artikelnummer 3X296736
EAN 8715316093463
UBB 500632981659
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM93986839
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.