text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog 937868 XD 43 S3 Zwart/Grijs


Artikelnummer 2S532329
Kleur Meerkleurig
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Meerkleurig
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 43
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Ja
Binnenvoering Ja
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Koude-isolerende zool (CL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model PLUVIUS
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 2S532329
EAN 8715316095436
UBB 500632980099
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM93786843
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.