text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog 761566 XD 41 S3 Grijs

Op bestelling

Artikelnummer 7Y991407
Kleur Grijs
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 41
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Ja
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model RANGER
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y991407
EAN 8715316074899
UBB 500512834762
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM76156641
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.