text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidslaarzen Merula 181548 49 S3 Bruin


Veiligheidslaars met aantreklussen Bontvoering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale warmte- isolatie Stalen neus en stalen tussenzool De waterafstotende veiligheidslaars is gemaakt van volnerfleder PU-overneus wat extra beschermingbiedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool Uitgerust met een leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale isolatie Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: bruin

Artikelnummer 3F819040
Kleur Bruin
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Bruin
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Type sluiting Overig
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 49
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Polyurethaan (PU)
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model MERULA
Type Safety Boots

Omschrijving

Veiligheidslaars met aantreklussen Bontvoering van echte schapenvacht die zorgt voor een optimale warmte- isolatie Stalen neus en stalen tussenzool De waterafstotende veiligheidslaars is gemaakt van volnerfleder PU-overneus wat extra beschermingbiedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars De loopzool is opgebouwd uit twee polyurethaan (PUR) densiteiten: de zachtere schokabsorberende en loopcomfort verhogende tussenzool en de stevige slijtvaste Gripforce Easy Twist loopzool Uitgerust met een leren binnenzool welke voorzien is van een molton laag voor optimale isolatie Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: bruin

Artikelnummers

Artikelnummer 3F819040
EAN 8715316119477
UBB 500672208922
UNSPSC 46181600
Fabrikant artikelnummer MM18154849
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.