text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidslaarzen Laars Mendoza 582848 43 S3 Donkerbruin


Veiligheidslaars met aantreklussen Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidslaars is gemaakt van Oil Nubuckleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars Voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, daardoor is de laars tot zeven uur waterproof Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort Uitgerust met een leren binnenzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: donkerbruin

Artikelnummer 8T061990
Kleur Bruin
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Bruin
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Ja
Type Laars
Metaalvrij Nee
Type sluiting Overig
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 43
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Koude-isolerende zool (CL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model MENDOZA
Type Safety Boots

Omschrijving

Veiligheidslaars met aantreklussen Stalen neus en stalen tussenzool De veiligheidslaars is gemaakt van Oil Nubuckleder PU-overneus wat extra bescherming biedt tegen slijtage van het leer op de neus van de laars Voorzien van een waterdicht Sympatex membraan, daardoor is de laars tot zeven uur waterproof Smartec Air Sanitized Silver voering, die zorgt voor een optimale vochthuishouding en klimaatregeling en staat garant voor hygiëne en frisheid De Gripforce DUO-zool bestaat uit een nitril rubberen loopzool, welke door het conische profiel goed vuillossend is. De zachtere PU-tussenlaag zorgt voor een zeer comfortabel loopcomfort Uitgerust met een leren binnenzool Voldoet aan de antislipnorm SRC Wijdte: D Kleur: donkerbruin

Artikelnummers

Artikelnummer 8T061990
EAN 8715316103551
UBB 500632124979
UNSPSC 46181604
Fabrikant artikelnummer MM58284843
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.