text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidslaarzen Galus 580866 46 S3 Zwart


Artikelnummer 6S471239
Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Laars
Metaalvrij Nee
Type sluiting Rits
Uitvoering brandvertragend Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Laars
Metaalvrij Nee
Type sluiting Rits
Uitvoering brandvertragend Nee
Schoenmaat 46
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Materiaal zool Rubber
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Koude-isolerende zool (CL) Ja
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Ja
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk EMMA
Model Boot

Artikelnummers

Artikelnummer 6S471239
EAN 8715316103704
UBB 500707155650
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer MM58086646
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.