text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Veiligheidsschoenen Hoog 539848 D 44 S3 Zwart


No entry for sparks or shards. Speciale lasschoenen, ontworpen voor professionals die werken met metaal in extreme temperaturen. Het enige wat in Vulcanus komt zijn je voeten. Vonken of hete metaalsplinters maken geen schijn van kans, dankzij de flap die helemaal over de voet heen gaat. We hebben er alles aan gedaan om Vulcanus zo licht mogelijk te houden. Het resultaat is een schoen die net zo comfortabel is als veilig. Het sterke leren bovenwerk, de geïntegreerde stalen neus en de nitril rubberen buitenzolen (HRO) zijn bestand tegen de bijtende chemicaliën die worden gebruikt bij verzinken en andere metaalbewerkingen.

Artikelnummer 1C496054
Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Enkelhoog
Waterdicht Nee
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Klittenbandsluiting
Uitvoering brandvertragend Ja
Schoenmaat 44
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Heren
Kinderuitvoering Nee
Antibacteriële uitvoering Ja
Materiaal zool Rubber
Materiaal bovendeel Leder
Wide fit Nee
Binnenvoering Ja
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Staal
Materiaal voering Overig
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Nee
Met tussenzool Ja
Materiaal tussenzool Kunststof
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 SRC
Warmte-isolerende zool (HL) Ja
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Ja
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Emma
Model VULCANUS
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 1C496054
EAN 8715316072925
UBB 500632985049
UNSPSC 46181605
Fabrikant artikelnummer MM53984844
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.