text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektronische voorsnijder lengte 120 mm model 3 facet ja, kleine spiegelgepol. m


Elektronicasnijtangen ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circu

Artikelnummer K1064.235.120
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 92
Lengte (mm) 120
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 92
Lengte (mm) 120
Greepuitvoering Overig
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Handvat Overig
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Elektronicasnijtangen ESD Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Robuuste spelingvrije doosverbinding. Wrijvingsarme dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen. De spiegelpolijsting in combinatie met een fijne oliefilm biedt bescherming tegen roest - geen circuitfouten door afbladderend chroom van verchroomde gereedschappen. Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC. Handgrepen met twee-kleurige meer-componentengrepen zwart/grijs. Schuine eindsnijtang, korte kop, met kleine afschuining, α = 15°. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 1,5mm- Snijcapaciteiten medium harde draad (diameter): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm- Kopbreedte (A): 11mm- Beklengte (B): 10mm- Bekdikte (verbinding) (D): 7mm- Snijrandlengte mm (C): 17mm- ESD: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1064.235.120
EAN 4003773025078
UBB 240104302882
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 64 32 120 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.